Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderbügelhalter-Auszug 400 mm Stahl vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kleiderbügelhalter-Auszug 400 mm Stahl vernickelt
Produktbild zu Kleiderbügelhalter-Auszug 400 mm Stahl vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103381303
Hersteller:
     Grimme
Herst.-Nr.:
     27 0140 04
EAN/GTIN:
     9009150112619
Suchbegriffe:
Kleiderbügelleiste
Kleiderbügelhalter-Auszug 400 mm Stahl vernickelt

Mit Kunststoff-Gleitführung für die Unterbodenmontage.

Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Tiefe:
400 mm
Ausführung:
ausziehbar
Material:
Stahl
Breite:
40 mm
Oberfläche:
vernickelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.