Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste Casia2 K 2-fach Schuko + USB A+C Charger schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbol zu Steckdosenleiste Casia2 K 2-fach Schuko + USB A+C Charger schwarz
Symbol zu Steckdosenleiste Casia2 K 2-fach Schuko + USB A+C Charger schwarz
Symbol zu Steckdosenleiste Casia2 K 2-fach Schuko + USB A+C Charger schwarz
Symbol zu Steckdosenleiste Casia2 K 2-fach Schuko + USB A+C Charger schwarz
LOGO zu Steckdosenleiste Casia2 K 2-fach Schuko + USB A+C Charger schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103381506
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     932102
EAN/GTIN:
     4057298145544
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Steckdosenleiste Casia2 K 2-fach Schuko + USB A+C Charger schwarz

CASIA2 K ist eine Steckdosenleiste für die Montage in Ecken und Nischen.
Sie besticht durch ihre designorientierte Form und ist die ideale Lösung bei begrenztem Platzangebot.
Sie kann stehend oder liegend montiert werden.
Die hochwertige Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Eigenschaften reduzieren Benutzerspuren.

Lieferumfang: Schukostecker lose beigelegt.

Weitere Informationen:
Material:
Metall, Kunststoff
Tiefe:
64 mm
Ausstattung:
2 Stk. Schukosteckdosen | USB-Charger A+C 22 Watt
Marke:
Bachmann
Anschlusskabellänge:
2000 mm
Länge:
235,4 mm
Leistung:
16A/3680 W W
Oberfläche:
schwarz
Werksnummer:
932.102
Type:
Casia2 K
Breite:
78,2 mm
Spannung:
230 V
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,45*
€ 84,09*
Frei Haus
ab € 68,12*
€ 84,92*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 70,88*
€ 88,10*
€ 4,70*
ab € 71,24*
€ 88,51*
Lager 3145
5
Frei Haus
ab € 138,72*
€ 164,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,51*
€ 195,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,93*
€ 192,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,38*
€ 184,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,91*
€ 179,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,72*
€ 165,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bachmann
932.106
ab € 89,58*
Sonstiges
Bachmann
932.104
ab € 62,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.