Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Mobiltelefon Zubehör
>
Mobiltelefon Netzteil
>
Artikel
EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-C-Charger, Glas schwarz matt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103381510
Hersteller:
Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
159271025800
EAN/GTIN:
4044657052452
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-C-Charger, Glas schwarz matt
Immer verfügbar, aber nie im Weg. Geschlossen ist
EVOline BackFlip
nur eine dünne Platte auf der Arbeitsfläche. Mit einem Finger angetippt dreht er sich um 180° und zeigt seine nützliche Seite.
Steckdosen und USB-Charger liegen erhöht und sind vor Wasser geschützt
integrierter USB-Charger zum Aufladen von Geräten mit USB-Anschluss
(z.B. Smartphones und Tablet-PC, ....)
geringe Einbautiefe (53mm) daher für den Einbau über Schubladen geeignet
für Plattenstärke bis 40 mm
Hinweis:
EVOline BackFlip kann auch flächenbündig verbaut werden und dennoch bleiben die Steckdosen in geöffnetem Zustand erhöht.
Lieferumfang:
Netzstecker lose beigelegt.
Weitere Informationen:
Höhe:
2,6 mm
Anschlusskabellänge:
2500 mm
Einbaubreite:
88 mm
Breite:
104,8 mm
Werksnummer:
159271025800
Type:
Backflip
Produktart:
Steckdosenleiste
Marke:
EVOline
Material:
Kunststoff, Glas
Leistung:
max. 3500 W
Länge:
225,2 mm
Oberfläche:
schwarz matt
Spannung:
230 V
Einbautiefe:
53 mm
Ausstattung:
USB-Charger Typ C 5V 2,1A
Einbaulänge:
215 mm
... >
Einbau- Steckdosenelemente
>
EVOline Steckdosenelemente
>
Steckdosenelement EVOline BackFlip 230 V
Weitere Suchbegriffe:
USB Power Adapter
,
USB Power Supply
,
Handy Netzteil
,
Mobilgerät Netzteil
,
Mobiltelefon Netzteil
,
Netzteil Mobiltelefon
,
Smartphone Netzteil
,
Netzteil für Tablet
,
Tablet Netzteil
,
ladegerät usb c
,
netzteil für tablet
,
Büro-Steckdose
,
Einbau-Steckdose
,
Evoline
,
Küchen-Steckdose
,
Steckdose
,
Steckdosen
,
Tisch-Steckdose
,
USB-Ladefunktion
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 187,02*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,25*
€ 268,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,73*
€ 263,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,21*
€ 254,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,40*
€ 246,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,02*
€ 222,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
USB 3.0 SuperSpeed Kabel, USB A auf USB C, 1,5m
NABO
5002517
ab € 9,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen