Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PushPower Schalter Standard 55 2-fach weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbol zu PushPower Schalter Standard 55 2-fach weiß
Symbol zu PushPower Schalter Standard 55 2-fach weiß
Symbol zu PushPower Schalter Standard 55 2-fach weiß
Symbol zu PushPower Schalter Standard 55 2-fach weiß
Symbol zu PushPower Schalter Standard 55 2-fach weiß
Symbol zu PushPower Schalter Standard 55 2-fach weiß
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
Symbol zu PushPower Schalter Standard 55 2-fach weiß
LOGO zu PushPower Schalter Standard 55 2-fach weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103381524
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     SL-PP55W2K60
EAN/GTIN:
     9002843452375
PushPower Schalter Standard 55 2-fach weiß

2-Kanal Wippschalter zur Steuerung von PushPower Empfängern
  • Funktechnologie, keine Verkabelung notwendig
  • PushPower Technologie, keine Batterie notwendig
  • Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung
    der Schaltwippe erzeugt.
  • Reichweite bis zu 80 m (30 m in Gebäuden)
  • kann an beliebig vielen PushPower Empfängern angelernt werden

Schaltfunktionen:
  • ein / aus / dimmen bei Mono-Empfänger
  • ein / aus / dimmen / Farbwechsel bei DUO-Empfänger
  • Wechselschalterfunktion sobald mehrere Schalter an einem Empfänger angelernt sind


Hinweis:
Bei Verwendung mit MONO Empfängern stehen 2 Kanäle zur Verfügung (jede Taste ist ein eigener Kanal, kann sepparat an Empfänger angelernt werden)
Bei Verwendung mit DUO Empfängern steht ein Kanal zur Verfügung (eine Taste für ein / aus, die zweite Taste für Farbverstellung)

Weitere Informationen:
Oberfläche:
weiß
Marke:
Siro
Länge:
80 mm
Material:
Kunststoff
Werksnummer:
SL-PP55W2K60
Montageart:
Schraub- Klebemontage
Ausführung:
2-Kanal Schalter
Breite:
80 mm
Type:
PushPower Schalter Standard 55 2-fach
Höhe:
17 mm
max. Leistung:
144 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIRO
SL-PPREC01DUO
ab € 52,07*
Zubehör
SIRO
SL-PPREC01MONO
ab € 41,09*
Zubehör
SIRO
SL-PPREC02TRIAC
ab € 41,22*
Zubehör
SIRO
SL-PPREC01AC-K60
ab € 41,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.