Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PushPower Funksteckdose 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PushPower Funksteckdose 230 V
Produktbild zu PushPower Funksteckdose 230 V
Skizze zu PushPower Funksteckdose 230 V
Symbol zu PushPower Funksteckdose 230 V
Symbol zu PushPower Funksteckdose 230 V
Symbol zu PushPower Funksteckdose 230 V
Symbol zu PushPower Funksteckdose 230 V
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
Symbol zu PushPower Funksteckdose 230 V
LOGO zu PushPower Funksteckdose 230 V
Artikel-Nr.:
     3145-103381532
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     SL-PPREC01AC-K60
EAN/GTIN:
     9002843453075
Suchbegriffe:
Funksteckdose
funksteckdose
PushPower Funksteckdose 230 V

Funksteckdose als Empfänger für PushPower Schalter
  • zum Anschluss von 230 V Produkten bis max. 3680 W Leistung
  • Es können bis zu 10 Schalttasten (2 oder 4-Fach-Schalter) bzw. Schaltkomponenten angelernt werden
  • Reichweite bis zu 80 m (30 m in Gebäuden)

Schaltfunktion:
ein / aus

Weitere Informationen:
Höhe:
105 mm
Oberfläche:
weiß
Marke:
Siro
Type:
PushPower Funksteckdose
Material:
Kunststoff
Werksnummer:
SL-PPREC01AC-K60
Breite:
62 mm
max. Leistung:
3680 W
Spannung:
230 V
Tiefe:
75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIRO
SL-PP40K1
ab € 29,94*
Zubehör
SIRO
SL-PP40K60
ab € 29,97*
Zubehör
SIRO
SL-PP55W2K1
ab € 39,26*
Zubehör
SIRO
SL-PP55W2K60
ab € 39,33*
Zubehör
SIRO
SL-PP55W4K1
ab € 42,52*
Zubehör
SIRO
SL-PP55W4K60
ab € 42,49*
Zubehör
SIRO
SL-PP62K1
ab € 29,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.