Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PushPower Schalter Standard 55 4-fach schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbol zu PushPower Schalter Standard 55 4-fach schwarz
Symbol zu PushPower Schalter Standard 55 4-fach schwarz
Symbol zu PushPower Schalter Standard 55 4-fach schwarz
Symbol zu PushPower Schalter Standard 55 4-fach schwarz
Symbol zu PushPower Schalter Standard 55 4-fach schwarz
Symbol zu PushPower Schalter Standard 55 4-fach schwarz
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
Symbol zu PushPower Schalter Standard 55 4-fach schwarz
LOGO zu PushPower Schalter Standard 55 4-fach schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103381525
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     SL-PP55W4K1
EAN/GTIN:
     9002843452412
PushPower Schalter Standard 55 4-fach schwarz

4-Kanal Wippschalter zur Steuerung von PushPower Empfängern
  • Funktechnologie, keine Verkabelung notwendig
  • PushPower Technologie, keine Batterie notwendig
  • Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung
    der Schaltwippe erzeugt.
  • Reichweite bis zu 80 m (30 m in Gebäuden)
  • kann an beliebig vielen PushPower Empfängern angelernt werden

Schaltfunktionen:
  • ein / aus / dimmen bei Mono-Empfänger
  • ein / aus / dimmen /Farbwechsel bei DUO-Empfänger
  • Wechselschalterfunktion sobald mehrere Schalter an einem Empfänger angelernt sind


Hinweis:
Bei Verwendung mit MONO Empfängern stehen 4 Kanäle zur Verfügung (jede Taste ist ein eigener Kanal, kann sepparat an Empfänger angelernt werden)
Bei Verwendung mit DUO Empfängern stehen 2 Kanäle zur Verfügung (jeweils eine Taste für ein / aus, die gegenüberliegende Taste für Farbverstellung)

Weitere Informationen:
Marke:
Siro
Oberfläche:
schwarz
Breite:
80 mm
Montageart:
Schraub- Klebemontage
Material:
Kunststoff
Länge:
80 mm
Höhe:
17 mm
Type:
PushPower Schalter Standard 55 4-fach
Ausführung:
4-Kanal Schalter
Werksnummer:
SL-PP55W4K1
max. Leistung:
144 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIRO
SL-PPREC01DUO
ab € 52,07*
Zubehör
SIRO
SL-PPREC01MONO
ab € 41,09*
Zubehör
SIRO
SL-PPREC02TRIAC
ab € 41,22*
Zubehör
SIRO
SL-PPREC01AC-K60
ab € 41,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.