Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhschrank-Kippbeschlag 2 Fächer Kunststoff weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Schuhschrank-Kippbeschlag 2 Fächer Kunststoff weiß
Produktbild zu Schuhschrank-Kippbeschlag 2 Fächer Kunststoff weiß
Produktbild zu Schuhschrank-Kippbeschlag 2 Fächer Kunststoff weiß
Skizze zu Schuhschrank-Kippbeschlag 2 Fächer Kunststoff weiß
Montageanleitung zu Schuhschrank-Kippbeschlag 2 Fächer Kunststoff weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103381603
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0/7033/680/ / / /20
EAN/GTIN:
     4044325018193
Suchbegriffe:
Schuhschrank
schuhschrank
Schuhschrank-Kippbeschlag 2 Fächer Kunststoff weiß

mit universaler Aufnahme für beide Seiten

Hinweis:
Länge der benötigten Fächer = Korpusinnenlichte - 32 mm.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
weiß (RAL 9010)
Material:
Kunststoff
Ausführung:
für 2 Fächer
Einbautiefe min.:
200
Einbauhöhe mind.:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Schuhauszug, Schuhkipper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 10,96*
€ 13,04
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 10,85*
€ 12,91
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 10,42*
€ 12,40
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 9,87*
€ 11,75
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 9,29*
€ 11,06
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 7,38*
€ 8,78
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.