Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhschrank-Kippbeschlag 3 Fächer Kunststoff weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Schuhschrank-Kippbeschlag 3 Fächer Kunststoff weiß
Produktbild zu Schuhschrank-Kippbeschlag 3 Fächer Kunststoff weiß
Produktbild zu Schuhschrank-Kippbeschlag 3 Fächer Kunststoff weiß
103 381 603
Skizze zu Schuhschrank-Kippbeschlag 3 Fächer Kunststoff weiß
103 381 604
Montageanleitung zu Schuhschrank-Kippbeschlag 3 Fächer Kunststoff weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103381604
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0/7034/680/ / / /20
EAN/GTIN:
     4026303841580
Suchbegriffe:
Schuhschrank
schuhschrank
Schuhschrank-Kippbeschlag 3 Fächer Kunststoff weiß

mit universaler Aufnahme für beide Seiten

Hinweis:
Länge der benötigten Fächer = Korpusinnenlichte - 32 mm.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
weiß (RAL 9010)
Ausführung:
für 3 Fächer
Einbautiefe min.:
250
Einbauhöhe mind.:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Schuhauszug, Schuhkipper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 13,04*
€ 15,52
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 13,00*
€ 15,47
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 12,18*
€ 14,49
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 11,56*
€ 13,76
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 10,98*
€ 13,07
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 8,78*
€ 10,45
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.