Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline Wing Kabelführung schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. mit Schraubadapter für Holzrückwand
Abb. mit Schraubadapter für Holzrückwand
Abb. mit Klemmadapter für Metallrückwand
Skizze zu EVOline Wing Kabelführung schwarz
Anwendungsbild zu EVOline Wing Kabelführung schwarz
Anwendungsbild zu EVOline Wing Kabelführung schwarz
Anwendungsbild zu EVOline Wing Kabelführung schwarz
Anwendungsbild zu EVOline Wing Kabelführung schwarz
LOGO zu EVOline Wing Kabelführung schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103384987
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     159909127800
EAN/GTIN:
     4044657040176
Suchbegriffe:
KWTLicht2023
Kabelarm,
EVOline Wing Kabelführung schwarz

Die Lösung zur sicheren Kabelführung.
Dank des neuen EVOline®Wing ist es nun unkompliziert möglich jede gewöhnliche Schublade mit den notwendigen Stromanschlüssen auszustatten.
Er sorgt für eine sichere Kabelführung hinter der Schublade und verhindert, dass die Kabel eingeklemmt oder beschädigt werden.

Hinweis:
  • Platzbedarf zwischen Schubkasten und Rückwand mind. 20 mm
  • Auszugsweg max. 570 mm


Lieferumfang:
Adapter für Schubkästen mit Holzrückwand
Adapter für Schubkästen mit Metallrückwand, z.B. Hettich Innotech, Hettich ArciTech

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Type:
EVOline Wing
Oberfläche:
schwarz
Länge:
305 mm
Höhe:
126 mm
Marke:
EVOline
Werksnummer:
159909127800
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
290
€ 5,90*
ab € 30,87*
€ 41,77*
€ 4,00*
ab € 38,64*
€ 59,55*
3 Tage
98
€ 9,50*
ab € 45,08*
€ 59,67*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schulte Elektrotechnik
SET
ab € 44,27*
Zubehör
Schulte Elektrotechnik
SET
ab € 48,32*
Zubehör
Schulte Elektrotechnik
1592 8000 2500
ab € 41,61*
Zubehör
Schulte Elektrotechnik
1592 8000 2600
ab € 39,04*
Zubehör
Schulte Elektrotechnik
159800015000
ab € 76,13*
Zubehör
Schulte Elektrotechnik
159800014900
ab € 76,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.