Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline R-Dock Steckdosenelement 3 x Schuko schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EVOline R-Dock Steckdosenelement 3 x Schuko schwarz
Produktbild zu EVOline R-Dock Steckdosenelement 3 x Schuko schwarz
Skizze zu EVOline R-Dock Steckdosenelement 3 x Schuko schwarz
Skizze zu EVOline R-Dock Steckdosenelement 3 x Schuko schwarz
Skizze zu EVOline R-Dock Steckdosenelement 3 x Schuko schwarz
Anwendungsbild zu EVOline R-Dock Steckdosenelement 3 x Schuko schwarz
Anwendungsbild zu EVOline R-Dock Steckdosenelement 3 x Schuko schwarz
Symbol zu EVOline R-Dock Steckdosenelement 3 x Schuko schwarz
Symbol zu EVOline R-Dock Steckdosenelement 3 x Schuko schwarz
Symbol zu EVOline R-Dock Steckdosenelement 3 x Schuko schwarz
LOGO zu EVOline R-Dock Steckdosenelement 3 x Schuko schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103379633
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     159800014900
EAN/GTIN:
     4044657034823
Suchbegriffe:
Aufbausteckdose
Büro-Steckdose
Ecksteckdose
Farbtrend
EVOline R-Dock Steckdosenelement 3 x Schuko schwarz

Mit seiner leicht angeschrägten Front lässt sich der EVOline® R-Dock komfortabel nutzen.
Rücken an Rücken wird er beispielsweise auf freier Fläche zur Doppeleinheit.
Der EVOline® R-Dock kann in jede Ecke mit 90-Grad-Winkel oder Rücken an Rücken montiert werden und ist mit seiner schrägen Front komfortabel bedienbar.
Dank des vormontierbaren Befestigungsplatten gelingt die Montage einfach und zeitsparend.

Lieferumfang: Anschlussleitung GST mit Schukostecker nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Ausstattung:
Anschlussleitung mit GST Stecker
Spannung:
230 V
Länge:
179 mm
Höhe:
70 mm
Anschlusskabellänge:
1000 mm
Tiefe:
73 mm
Material:
Aluminium, Kunststoff
Oberfläche:
schwarz
Type:
EVOline R-Dock
Leistung:
max. 3500 W W
Werksnummer:
159800014900
Marke:
EVOline
Ausführung:
3 Stk. Schukosteckdosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,37*
€ 115,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,22*
€ 114,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,60*
€ 107,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
92.232.2007.1
ab € 4,84*
Zubehör
Wieland
92.232.3007.1
ab € 6,27*
Zubehör
Wieland
92.232.2007.2
ab € 5,18*
Zubehör
Schulte Elektrotechnik
159909127800
ab € 30,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.