Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 3145
>
03 Möbelbeschläge
>
Küchen-Innenausstattung
>
Schubkasten-Innenorganisation, Abfallsammler, Abhä
>
Schubkasten-Innenorganisation
>
Organisationselemente aus Holz
>
Rockenhausen Move
>
Move Sets
>
Move Set 1
>
Artikel
ROCKENHAUSEN Set 1 Move Eiche
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103392185
Hersteller:
ROCKENHAUSEN
Herst.-Nr.:
S E T
EAN/GTIN:
9002730431988
Suchbegriffe:
Besteckeinsatz
Besteckkasten
ROCKENHAUSEN Set 1 Move Eiche
Für Korpusbreiten 700, 800 und 900 mm
Lieferumfang:
1 Move Besteckeinsatz (B300 x H43 x T472 mm)
4 Move Einsatzschale (B117,5 x H43 x T300 mm)
ohne Alu-Clips
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Type:
Move Set 1
Oberfläche:
Eiche lackiert
... >
Rockenhausen Move
>
Move Sets
>
Move Set 1
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 135,25*
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 169,57*
€ 201,79
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 166,66*
€ 198,33
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 162,16*
€ 192,97
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 155,73*
€ 185,32
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 135,25*
€ 160,95
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AGOFORM Antirutsch-Einlegematte Solid Breite 750 mm Blaugrau
k.A.
402065-0
ab € 16,67*
Zubehör
AGOFORM Antirutsch-Einlegematte Solid Breite 750 mm Signalweiß
k.A.
402020-0
ab € 16,68*
Zubehör
AGOFORM Antirutsch-Einlegematte Solid Breite 750 mm Silbergrau
k.A.
401992-0
ab € 16,79*
Zubehör
RITTER Einbau Stabmixer ESM 50
Ritter
625000
ab € 291,40*
Zubehör
ROCKENHAUSEN Alu-Clip Move Aluminium
ROCKENHAUSEN
30150064
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen