Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RITTER Einbau Stabmixer ESM 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu RITTER Einbau-Stabmixer ESM 50 100 - 240 Volt
Produktbild zu RITTER Einbau-Stabmixer ESM 50 100 - 240 Volt
Produktbild zu RITTER Einbau-Stabmixer ESM 50 100 - 240 Volt
Produktbild zu RITTER Einbau-Stabmixer ESM 50 100 - 240 Volt
Schneidemesser
Schlagscheibe
Rührscheibe
Universalmesser
Produktbild zu RITTER Einbau-Stabmixer ESM 50 100 - 240 Volt
Skizze zu RITTER Einbau-Stabmixer ESM 50 100 - 240 Volt
Skizze zu RITTER Einbau-Stabmixer ESM 50 100 - 240 Volt
Anwendungsbild zu RITTER Einbau-Stabmixer ESM 50 100 - 240 Volt
Anwendungsbild zu RITTER Einbau-Stabmixer ESM 50 100 - 240 Volt
Anwendungsbild zu RITTER Einbau-Stabmixer ESM 50 100 - 240 Volt
Anwendungsbild zu RITTER Einbau-Stabmixer ESM 50 100 - 240 Volt
Symbol zu RITTER Einbau-Stabmixer ESM 50 100 - 240 Volt
Symbol zu RITTER Einbau-Stabmixer ESM 50 100 - 240 Volt
Symbol zu RITTER Einbau-Stabmixer ESM 50 100 - 240 Volt
LOGO zu RITTER Einbau-Stabmixer ESM 50 100 - 240 Volt
Artikel-Nr.:
     1422E-625000
Hersteller:
     Ritter
Herst.-Nr.:
     625000
EAN/GTIN:
     4004822625003
Suchbegriffe:
Mixstab
Pürierstab
Stabmixer
mixstab

RITTER Einbau Stabmixer ESM 50

Zerkleinern, pürieren, aufschäumen,
verrühren: Erster kabelloser Stabmixer
aus der Schublade

zur Montage in Schubkästen ab 30 cm Korpusbreite

Voraussetzung: Lichte Breite Schubkasten> 145 mm

• Stabmixer immer griffbereit und durch intelligente
Ladetechnik mit stets geladenem Akku
• Kabellos für größtmögliche Freiheit beim Kochen
• Drei Geschwindigkeitsstufen
• Viele Zubereitungsmöglichkeiten durch vier
verschiedene Aufsätze

Details
• Kabelloser, akkubetriebener Stabmixer
• Ladestation fest im Schubkasten montiert,
zur Reinigung werkzeuglos ausbaubar
• LED-Ladestandsanzeige
• Vier Aufsätze aus Edelstahl
Universalmesser: Standard-Aufsatz zum Pürieren der
meisten Lebensmittel
Schlagscheibe: Zum luftigen Aufschlagen von
Lebensmitteln
Rührscheibe: Zum Rühren von dickcremigen Speisen
Schneidemesser: Zum Schneiden von Fleisch und faserigem
Obst und Gemüse
• Drei Drehzahlstufen: ca. 12.000 U/min; ca. 9.000 U/min;
ca. 6.000 U/min.
• Gehäuse aus Aluminium, ergonomischer Griff aus
Kunststoff
• Sicherheits-2-Finger-Einschaltsystem
• Sicherheits-Abschaltautomatik bei Überlastung oder
Überhitzung
• TÜV-Rheinland / GS, CE
• Steckernetzteil für Ladestation: Eingangsspannung
100-240 Volt
• Akku: 7,2 Volt; Lithium-Ionen-Akku; 2,1 Ah
• Gewicht: 1,4 kg (inkl. Ladestation), 1,0 kg (Stabmixer)

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1422
Frei Haus
ab € 291,40*
€ 349,56*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 306,86*
€ 368,92*
Preise: Lager 1422
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,56*
€ 415,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,32*
€ 381,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,59*
€ 370,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,40*
€ 346,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1422
Versand: Lager 1422
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1422
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROCKENHAUSEN
30150001
ab € 27,93*
Zubehör
ROCKENHAUSEN
S E T
ab € 135,25*
Zubehör
ROCKENHAUSEN
S E T
ab € 162,70*
Zubehör
ROCKENHAUSEN
S E T
ab € 191,17*
Zubehör
ROCKENHAUSEN
S E T
ab € 82,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.