Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischgestell C 3000 Seitenteil rechts Tiefe 750 mm RAL 7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Tischgestell C 3000 Seitenteil rechts Tiefe 750 mm RAL 7016
Produktbild zu Tischgestell C 3000 Seitenteil rechts Tiefe 750 mm RAL 7016
TB= Traversenbreite (mm); TPM = Tischplattenmaß (mm)
Tischkufe 60 x 30 x 750 mm
Abb. mit 2 Stück Seitenteilen (1 x li/ 1x re) und 1 Stück Tischtraverse
Abb. mit 2 Stück Seitenteilen (1 x li/1x re) und 1 Stück Tischtraverse
Abb.: 90°-Ecklösung durch Direktverschraubung der Traversen
Artikel-Nr.:
     3145-103396200
Hersteller:
     ZIEHL MEWA
Herst.-Nr.:
     842.50.7016
EAN/GTIN:
     9002730572322
Suchbegriffe:
Schreibtischfuß
Schreibtischgestell
Tisch-Gestell
Tischgestell
Tischgestell C 3000 Seitenteil rechts Tiefe 750 mm RAL 7016

  • Starrer, stabiler C-Fuß mit Höhenausgleichsschrauben (max. 15 mm).


Hinweis:
Für einen geraden Tisch ist zu bestellen:

1 Stück Seitenteil C-Fuß in Ausführung links
1 Stück Seitenteil C-Fuß in Ausführung rechts
1 Stück Traverse

Lieferumfang:
1 Stück Seitenteil C- Fuß
(Es ist keine Traverse im Lieferumfang enthalten. Separat bestellen!)

Weitere Informationen:
Type:
C 3000
Höhe:
712 mm
Tiefe:
750 mm
Oberfläche:
anthrazitgrau RAL 7016
Material:
Stahl
Ausführung:
rechts
Tischplattentiefe:
800 mm
Produktart:
Tischbeine
Weitere Suchbegriffe: Büro, C, CFuß, Fuß, Schreibtisch, Seitenteil, c3000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,59*
€ 243,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,12*
€ 240,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,25*
€ 228,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,78*
€ 225,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,01*
€ 193,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
653.97.7016
ab € 41,42*
Zubehör
ZIEHL MEWA
817.03.7016
ab € 115,05*
Zubehör
ZIEHL MEWA
817.04.7016
ab € 119,46*
Zubehör
k.A.
817.05.7016
ab € 125,20*
Zubehör
k.A.
817.06.7016
ab € 135,58*
Zubehör
ZIEHL MEWA
817.00.7016
ab € 60,46*
Zubehör
ZIEHL MEWA
817.01.7016
ab € 66,42*
Zubehör
ZIEHL MEWA
842.51.7016
ab € 162,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.