Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenträger FLIPPER zum Anschrauben, Bohr ø 15 mm, Kunststoff silberfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Bodenträger FLIPPER zum Anschrauben, Bohr ø 15 mm, Kunststoff silberfarbig
Produktbild zu Bodenträger FLIPPER zum Anschrauben, Bohr ø 15 mm, Kunststoff silberfarbig
Skizze zu Bodenträger FLIPPER zum Anschrauben, Bohr ø 15 mm, Kunststoff silberfarbig
Anwendungsbild zu Bodenträger FLIPPER zum Anschrauben, Bohr ø 15 mm, Kunststoff silberfarbig
LOGO zu Bodenträger FLIPPER zum Anschrauben, Bohr ø 15 mm, Kunststoff silberfarbig
Artikel-Nr.:
     3145-103398447
Hersteller:
     Italiana Ferramenta
Herst.-Nr.:
     10601021JG
EAN/GTIN:
     9002730570458
Suchbegriffe:
Bodenträger Schrankbeschlag
Fachbodenträger Schrankbeschlag
Regalbodenträger Schrankbeschlag
bodenträger schrankbeschlag
Bodenträger FLIPPER zum Anschrauben, Bohr ø 15 mm, Kunststoff silberfarbig

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Bohr ø:
15 mm
Type:
FLIPPER
Ausführung:
Sichtbohrung
Verwendung:
Tablarstärke min. 14 mm
Montageart:
zum Schrauben
Oberfläche:
silbergrau
Produktart:
Bodenträger
Werksnummer:
10601021JG
Weitere Suchbegriffe: Bodenträger, Fachbodenträger, Fächerträger, Italiana Ferramenta, Tablar-Bodenträger, Tablarträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0418*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0849*
€ 0,10103
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0826*
€ 0,09829
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0749*
€ 0,08913
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,063*
€ 0,07497
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0608*
€ 0,07235
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Italiana Ferramenta
10603010ZN
ab € 0,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.