Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFS JB-W/XL Montagewinkel 140x 80x80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
40x140
40x140
60x140
Anwendungsbild zu SFS JB-W/XL Montagewinkel 140x 80x80mm
Anwendungsbild zu SFS JB-W/XL Montagewinkel 140x 80x80mm
Symbol zu SFS JB-W/XL Montagewinkel 140x 80x80mm
Rahmenbefestigung mit JB–D/L und JB–W/XL
Bemessung der Befestigung von Fenstern
LOGO zu SFS JB-W/XL Montagewinkel 140x 80x80mm
Technisches Datenbaltt zu SFS JB-W/XL Montagewinkel 140x 80x80mm
Artikel-Nr.:
     3145-104403660
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     1691959
EAN/GTIN:
     7611188348674
Suchbegriffe:
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
winkel ohne rippe
SFS JB-W/XL Montagewinkel 140x 80x80mm

Für jede Schwellenhöhe die richtige Lösung.
Die Fußbodenaufbauten werden immer höher. Bei bodentiefen Fensterelementen macht das den Einbau höherer Schwellenprofile erforderlich. Mehrere gekoppelte Profile wirken jedoch statisch wie ein Gelenk. Um die Stabilität der Schwelle und eine sichere Abtragung der Wind- und Gebrauchslasten von Fenstern zu gewährleisten, müssen folglich geeignete Befestigungsmittel eingesetzt werden. Mit dem SFS-Winkelprogramm können alle Schwellenhöhen sicher befestigt werden.
  • JB-A - ist auch für Schwellen >300 mm geeignet
  • JB-W/XL - Die leistungsstarke Lösung
  • JB-W - für niedrige Schwellenhöhen

Produktvorteile:
  • leistungsfähige, sichere Befestigung der Profile hohe Flexibilität durch versetzte Befestigungsbohrungen
  • beidseitig verwendbare Winkel sorgen für geringe Lagerhaltung
  • geprüft nach ift-Richtlinie MO-02/1, ETB-Richtlinie und RC2 nach DIN EN 1627
  • auf sämtliche Schwellenhöhen ausgelegt und selbst für XXL-Höhen (> 300 mm) geeignet
  • erhöhte Lastabtragung dank der optionalen Verstärkungsstreben


JB-W/XL - Die leistungsstarke Lösung

Vorwandmontagesystem – sicher, schnell, effizient

Mit dem JB-W/XL Montagewinkelsystem wird die Montage mit Winkeln vor dem Baukörper zu einer geprüften und sicheren Lösungen.
Hohe Lasten und verschiedenste Einbaulagen sowie Bautiefen der eingesetzen Profile sorgen dabei für eine Vielzahl an Anwendungssituationen. Das Winkelsystem JB-W/XL ermöglicht Ihnen eine wirtschaftliche Kalkulation und Lagerhaltung bei maximalem Nutzen und Planungssicherheit.

Produktvoerteile:
  • charakteristische Tragfähigkeit bis 4.800 N
  • bemessbares Montagewinkelsystem, geprüft gem. ift-Prüfrichtlinie MO-02/1
  • Langlebigkeit des Systems durch Bauteileprüfung und Kleinteilversuche bestätigt
  • Langlöcher für die einfache und schnelle Ausrichtung der Elemente
  • Montage von großen Fensterformaten in der Dämmebene
  • variables Lochbild zur vereinfachten und sicheren Montage
  • gerundete Form für die einfache Abdichtung
  • mehr Sicherheit durch die Anbindung mit zugelassenen Befestigern
  • stahlbasiertes System, nicht brennbares Material gem. DIN 4102-1 Klasse A


Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Stärke:
2 mm
Länge:
140 / 80 mm
Hinweis:
Lochbild: ø 8/6mm
Marke:
SFS
Abmessung:
140/ 80 x80 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagewinkel, Vorwandmontage
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
450
50
€ 8,50*
ab € 3,8264*
€ 4,6664*
Lager 3145
404
1
€ 5,90*
ab € 9,34*
€ 13,09*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SFS
1653826
ab € 3,75*
Sonstiges
SFS
1653825
ab € 2,91*
Sonstiges
SFS
1548812
ab € 4,73*
Sonstiges
SFS
1548789
ab € 5,05*
Sonstiges
SFS
1653872
ab € 1,4434*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.