Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFS JB-W-Montagewinkel 70x40x55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SFS JB-W-Montagewinkel 70x40x55mm
Produktbild zu SFS JB-W-Montagewinkel 70x40x55mm
Anwendungsbild zu SFS JB-W-Montagewinkel 70x40x55mm
Symbol zu SFS JB-W-Montagewinkel 70x40x55mm
Bemessung der Befestigung von Fenstern
LOGO zu SFS JB-W-Montagewinkel 70x40x55mm
Technisches Datenbaltt zu SFS JB-W-Montagewinkel 70x40x55mm
Artikel-Nr.:
     3145-104403662
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     1653825
EAN/GTIN:
     7611188257464
Suchbegriffe:
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
winkel ohne rippe
SFS JB-W-Montagewinkel 70x40x55mm

Für jede Schwellenhöhe die richtige Lösung.
Die Fußbodenaufbauten werden immer höher. Bei bodentiefen Fensterelementen macht das den Einbau höherer Schwellenprofile erforderlich. Mehrere gekoppelte Profile wirken jedoch statisch wie ein Gelenk. Um die Stabilität der Schwelle und eine sichere Abtragung der Wind- und Gebrauchslasten von Fenstern zu gewährleisten, müssen folglich geeignete Befestigungsmittel eingesetzt werden. Mit dem SFS-Winkelprogramm können alle Schwellenhöhen sicher befestigt werden.
  • JB-A - ist auch für Schwellen >300 mm geeignet
  • JB-W/XL - Die leistungsstarke Lösung
  • JB-W - für niedrige Schwellenhöhen

Produktvorteile:
  • leistungsfähige, sichere Befestigung der Profile hohe Flexibilität durch versetzte Befestigungsbohrungen
  • beidseitig verwendbare Winkel sorgen für geringe Lagerhaltung
  • geprüft nach ift-Richtlinie MO-02/1, ETB-Richtlinie und RC2 nach DIN EN 1627
  • auf sämtliche Schwellenhöhen ausgelegt und selbst für XXL-Höhen (> 300 mm) geeignet
  • erhöhte Lastabtragung dank der optionalen Verstärkungsstreben


JB-W für niedrige Schwellenhöhen

Produktvorteile:
  • JB-W für bodentiefe Elemente
  • Langlöcher zum Justieren der Fenster- und Türelemente
  • sichere und leistungsfähige Befestigung der Schwellenprofile
  • beidseitig verwendbare Winkel
  • hohe Flexibilität durch Befestigungsbohrungen in allen Positionen



Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
70 / 40 mm
Breite:
55
Stärke:
1,5 mm
Material:
Stahl
Hinweis:
Lochbild: ø 8/6mm
Marke:
SFS
Abmessung:
70x40x55 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,284
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SFS
1548812
ab € 4,73*
Sonstiges
SFS
1548789
ab € 5,05*
Sonstiges
SFS
1691946
ab € 4,1148*
Sonstiges
SFS
1691959
ab € 3,8264*
Sonstiges
SFS
1573575
ab € 2,0148*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.