Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube Halbrundkopf 3.5x 16 Vollgewinde Torx 10 Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Spanplattenschraube Halbrundkopf 3.5x 16 Vollgewinde Torx 10 Edelstahl A2
Produktbild zu Spanplattenschraube Halbrundkopf 3.5x 16 Vollgewinde Torx 10 Edelstahl A2
Skizze zu Spanplattenschraube Halbrundkopf 3.5x 16 Vollgewinde Torx 10 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Halbrundkopf 3.5x 16 Vollgewinde Torx 10 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Halbrundkopf 3.5x 16 Vollgewinde Torx 10 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Halbrundkopf 3.5x 16 Vollgewinde Torx 10 Edelstahl A2
Artikel-Nr.:
     3145-104406118
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9045235 16
EAN/GTIN:
     4043377198792
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschraube Halbrundkopf 3.5x 16 Vollgewinde Torx 10 Edelstahl A2

Europäische-Technische Bewertung ETA 11/0283.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 10
d1:
3,5 mm
d2 max.:
7 mm
Form:
VG
k max.:
2,5 mm
L:
16 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Kopfform:
Halbrundkopf
Marke:
Eigenmarke
Größe:
3.5x 16 mm
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschrauben pan head 3,5 x 16 a2, edelstahl-torx-spanplattenschraube linsenkopf, torx spanplattenschrauben, Edelstahlschrauben, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, SPS-Spanplattenschrauben, Torxschrauben, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0334*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071032001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066305001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.