Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Linsensenkkopf 3.5x 30 Vollgewinde Torx 15 Edelstahl A2 mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPAX Linsensenkkopf 3.5x 30 Vollgewinde Torx 15 Edelstahl A2 mit Bewertung
Produktbild zu SPAX Linsensenkkopf 3.5x 30 Vollgewinde Torx 15 Edelstahl A2 mit Bewertung
Skizze zu SPAX Linsensenkkopf 3.5x 30 Vollgewinde Torx 15 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Linsensenkkopf 3.5x 30 Vollgewinde Torx 15 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Linsensenkkopf 3.5x 30 Vollgewinde Torx 15 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Linsensenkkopf 3.5x 30 Vollgewinde Torx 15 Edelstahl A2 mit Bewertung
LOGO zu SPAX Linsensenkkopf 3.5x 30 Vollgewinde Torx 15 Edelstahl A2 mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104406420
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0627000350303
EAN/GTIN:
     4003530167904
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Holzschraube ohne Norm
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
SPAX Linsensenkkopf 3.5x 30 Vollgewinde Torx 15 Edelstahl A2 mit Bewertung

Mit T-STAR plus mit Zapfenführung, 4CUT-Spitze, Wellenschliff, kunststoffgesintert und gleitbeschichtet. Europäische-Technische Bewertung.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 15
d1:
3,5 mm
d2 max.:
7 mm
Form:
VG
k max.:
2,1 mm
L:
30 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
L1:
25 mm
Kopfform:
Linsensenkkopf
Marke:
SPAX
Größe:
3.5x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben a2 halbrundkopf, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben a2, 3.5x30, Edelstahlschrauben, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirostaschrauben, Spax, Torxschrauben, Universalschrauben, Vollgewindespax
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
200
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,051*
€ 0,0703*
13 Tage
112400
200
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,0514*
€ 0,0707*
5 Tage
1400
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0637*
€ 0,0874*
3 Tage
1800
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0638*
€ 0,0882*
Lager 3145
26000
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0814*
€ 0,1095*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1095*
€ 0,13031
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1085*
€ 0,12912
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1038*
€ 0,12352
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0992*
€ 0,11805
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0951*
€ 0,11317
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,09687
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 21,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071033001
ab € 1,67*
Zubehör
Wera
05066308001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,90*
Zubehör
SPAX International
5000009192159
ab € 1,9454*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.