Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4028 45H M 4x 6 blank Gewindestift mit Zapfen und Innensechskant (DIN915)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4028 45H M 4x 6 blank Gewindestift mit Zapfen und Innensechskant (DIN915)
Produktbild zu ISO4028 45H M 4x 6 blank Gewindestift mit Zapfen und Innensechskant (DIN915)
Skizze zu ISO4028 45H M 4x 6 blank Gewindestift mit Zapfen und Innensechskant (DIN915)
Symbol zu ISO4028 45H M 4x 6 blank Gewindestift mit Zapfen und Innensechskant (DIN915)
Symbol zu ISO4028 45H M 4x 6 blank Gewindestift mit Zapfen und Innensechskant (DIN915)
Artikel-Nr.:
     3145-104410046
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19908
EAN/GTIN:
     9002730842104
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
ISO4028 45H M 4x 6 blank Gewindestift mit Zapfen und Innensechskant (DIN915)

Mit Innensechskant und Zapfen.
Entspricht DIN 915.

Achtung! Gewindestücke nicht auf Zug belasten.

Weitere Informationen:
ISO:
4028
L:
6 mm
Festigkeitsklasse:
45H
Gewindeform:
M
d1:
4 mm
Oberfläche:
blank
s:
2 mm
DIN:
915
Material:
Stahl
Größe:
M 4x 6 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, iso4028 m4x6 blank, din 915 45h, din 915, Gewindestifte, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, M4x6, Madenschrauben, Wurmschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0373*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0462*
€ 0,05498
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05021406001
ab € 8,58*
Zubehör
Wera
05022720001
ab € 19,47*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-020-01
ab € 0,25*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-030-01
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.