| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-101151801 Herst.-Nr.: 200-020-01 EAN/GTIN: 4027539100144 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HAFU Sechskant Stiftschlüssel ISO2936 2,0 mm Länge 52,0 mm
Stiftschlüssel schwarz, für Innensechskantschrauben.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | Hafu | Type: | 200 | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Höhe: | 18 mm | Oberfläche: | schwarz | Abtrieb: | Innensechskant | Schlüsselweite: | 2 mm | Länge: | 52 mm | ISO: | 2936 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, DIN ISO 2936, ISO 2936, Winkelschraubendreher DIN ISO 2936, Winkelschraubendreher ISO 2936, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel din 911 2mm, din 911, din911 sw2, innensechskantschlüssel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |