Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7981C 5.5x 38 Torx25 verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO14585


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7981C 5.5x 38 Torx25 verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO14585
Produktbild zu DIN7981C 5.5x 38 Torx25 verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO14585
Skizze zu DIN7981C 5.5x 38 Torx25 verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO14585
Symbol zu DIN7981C 5.5x 38 Torx25 verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO14585
Symbol zu DIN7981C 5.5x 38 Torx25 verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO14585
Artikel-Nr.:
     3145-104412372
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079813080055038
EAN/GTIN:
     4043952537367
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
DIN7981C 5.5x 38 Torx25 verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO14585

Ähnlich EN ISO 7049.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 25
DIN:
7981
d1:
5,5 mm
d2 max.:
10,8 mm
Form:
C
ISO:
14585
k:
3,95 mm
L:
38 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
5,5x38 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Linsenkopf
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4000
250
€ 4,30*
ab € 0,0307*
€ 0,0454*
1 Tag
2800
250
€ 5,59*
ab € 0,0344*
€ 0,0478*
5 Tage
4000
250
€ 5,99*
ab € 0,0338*
€ 0,0483*
7 Tage
4000
250
€ 7,99*
ab € 0,0359*
€ 0,0498*
Lager 3145
850
250
€ 5,90*
ab € 0,1165*
€ 0,1525*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1525*
€ 0,18148
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1515*
€ 0,18029
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1415*
€ 0,16839
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1365*
€ 0,16244
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1295*
€ 0,15411
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1165*
€ 0,13864
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 38,125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.