Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7976C 6.3x 32 verzinkt Sechskantkopf-Blechschraube ~ISO1479


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu DIN7976C 6.3x 32 verzinkt Sechskantkopf-Blechschraube ~ISO1479
Produktbild zu DIN7976C 6.3x 32 verzinkt Sechskantkopf-Blechschraube ~ISO1479
Skizze zu DIN7976C 6.3x 32 verzinkt Sechskantkopf-Blechschraube ~ISO1479
Symbol zu DIN7976C 6.3x 32 verzinkt Sechskantkopf-Blechschraube ~ISO1479
Symbol zu DIN7976C 6.3x 32 verzinkt Sechskantkopf-Blechschraube ~ISO1479
Artikel-Nr.:
     3145-104412883
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0603000100630320000001
EAN/GTIN:
     4001796402678
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7976
Blechschraube DIN EN ISO 1479
Blechschraube ISO 1479
DIN 7976
DIN7976C 6.3x 32 verzinkt Sechskantkopf-Blechschraube ~ISO1479

Ähnlich DIN ISO 1479.

Weitere Informationen:
DIN:
7976
d1:
6,3 mm
e mind.:
10,95 mm
Form:
C
ISO:
1479
k:
4,8 mm
L:
32 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
10 mm
Größe:
6,3x32 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Sechskantkopf
Antrieb:
Aussensechskant
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1479, DIN ISO 1479, ISO 1479, Sechskant-Blechschraube DIN 7976, Sechskantblechschraube, din 7976 st 6,3 x 32 stahl verzinkt, blechschraube din 7976, din 7976 6,3x32, Blechschrauben, Blechtreiber, SK-Blechschrauben, Sechskant-Blechschrauben, Sechskantblechschrauben, Sechskantkopfblechtreiber, Treiberschrauben, Treibschrauben
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
1658
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,123*
€ 0,171*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 14,74*
€ 20,14*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 25,08*
€ 32,90*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 28,46*
€ 37,38*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 42,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.