Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Blechschraube C DIN7976 galv.verz. 6030/001/01 6,3x32


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskant-Blechschraube C DIN7976 galv.verz. 6030/001/01 6,3x32
Sechskant-Blechschraube C DIN7976 galv.verz. 6030/001/01 6,3x32
Artikel-Nr.:
     6012C-88875804
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6030/001/01 6,3x32
EAN/GTIN:
     4001796402678
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7976
Blechschraube DIN EN ISO 1479
Blechschraube ISO 1479
DIN 7976

Sechskant-Blechschraube C DIN7976 galv.verz. 6030/001/01 6,3x32

Sechskant-Blechschraube C DIN EN ISO 1479(ehem.DIN 7976) galv. verzinkt HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindedurchmesser:
6,3 mm
Länge:
32 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1658
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,123*
€ 0,171*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 14,74*
€ 20,14*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 25,08*
€ 32,90*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 28,46*
€ 37,38*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,38*
€ 44,4822
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 31,46*
€ 37,4374
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 29,96*
€ 35,6524
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 28,75*
€ 34,2125
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 28,60*
€ 34,034
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 28,46*
€ 33,8674
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05692* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.