Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwandbohrschraube 4,2x16 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Rückwandbohrschraube 4,2x16 verzinkt
Produktbild zu Rückwandbohrschraube 4,2x16 verzinkt
Skizze zu Rückwandbohrschraube 4,2x16 verzinkt
Symbol zu Rückwandbohrschraube 4,2x16 verzinkt
Symbol zu Rückwandbohrschraube 4,2x16 verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104414172
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     605100100420016000000
EAN/GTIN:
     9002730489088
Suchbegriffe:
Linsenblechschraube
Linsenbohrschraube
Rückwandbohrschraube 4,2x16 verzinkt

Als Rückwandschraube für den Bereich Isolierbau, Blechbau, Schaltschränke, Maschinenbau, usw...

Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 2
DIN:
7504
d1:
4,2 mm
d2:
11 mm
für Blechstärke:
1,75 - 3 mm
L:
16 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
4,2x16 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: Blechschrauben, Blechtreiber, Bohrschrauben, Kreuzschlitzblechschrauben, Linsenblechschrauben, Rückwand-Blechschrauben, Rückwandblechtreiber, Rückwandbohrschrauben, Selbstbohrschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben, selbstbohrende Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0465*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0602*
€ 0,07164
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0593*
€ 0,07057
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0573*
€ 0,06819
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0551*
€ 0,06557
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,48*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.