Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7504N 4.2x 16 Phillips-KS verzinkt Linsen-Bohrschraube ~ISO15481 Großpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7504N 4.2x 16 Phillips-KS verzinkt Linsen-Bohrschraube ~ISO15481 Großpackung
Produktbild zu DIN7504N 4.2x 16 Phillips-KS verzinkt Linsen-Bohrschraube ~ISO15481 Großpackung
Skizze zu DIN7504N 4.2x 16 Phillips-KS verzinkt Linsen-Bohrschraube ~ISO15481 Großpackung
Symbol zu DIN7504N 4.2x 16 Phillips-KS verzinkt Linsen-Bohrschraube ~ISO15481 Großpackung
Symbol zu DIN7504N 4.2x 16 Phillips-KS verzinkt Linsen-Bohrschraube ~ISO15481 Großpackung
Artikel-Nr.:
     3145-104414176
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     950404200161130202
EAN/GTIN:
     4044521273211
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
DIN7504N 4.2x 16 Phillips-KS verzinkt Linsen-Bohrschraube ~ISO15481 Großpackung

Entspricht EN ISO 15481.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Form:
N
Oberfläche:
verzinkt-blau
Antrieb:
PH 2
d1:
4,2 mm
d2:
8,2 mm
L:
16 mm
DIN:
7504
k:
3,05 mm
lb:
ca. 8,7 mm
für Blechstärke:
1,75 - 3 mm
ISO:
15481
Größe:
4,2x16 mm
Kopfform:
Linsenkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 N Kreuzschraube, DIN 7504 N Linsenkopfschraube, DIN 7504 N Schraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 N, Kreuzschraube DIN 7504 N, Linsenkopfschraube DIN 7504 N, Schraube DIN 7504 N, Bohrschraube DIN EN ISO 15481, Bohrschraube ISO 15481, DIN EN ISO 15481, ISO 15481, Linsenbohrschraube, din 7504 n 4,2x16, linsenbohrschraube 3,5x16, bohrschraube din 7504 n, Blechschrauben, Blechtreiber, Bohrschrauben, Kreuzschlitzblechschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Linsenblechtreiber, Selbstbohrschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben, selbstbohrende Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0498*
  
Preis gilt ab 5.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 11.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 11000 Stück
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Stück
ab 22000 Stück
€ 0,0583*
€ 0,06938
pro Stück
ab 55000 Stück
€ 0,0545*
€ 0,06486
pro Stück
ab 110000 Stück
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Stück
ab 5500000 Stück
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,37*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.