Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwandbohrschraube 4,8x16 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Rückwandbohrschraube 4,8x16 verzinkt
Produktbild zu Rückwandbohrschraube 4,8x16 verzinkt
Skizze zu Rückwandbohrschraube 4,8x16 verzinkt
Symbol zu Rückwandbohrschraube 4,8x16 verzinkt
Symbol zu Rückwandbohrschraube 4,8x16 verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104414359
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0605100100480016000001
EAN/GTIN:
     9002732041581
Suchbegriffe:
Linsenblechschraube
Linsenbohrschraube
Rückwandbohrschraube 4,8x16 verzinkt

Als Rückwandschraube für den Bereich Isolierbau, Blechbau, Schaltschränke, Maschinenbau, usw...

Weitere Informationen:
DIN:
7504
Material:
Stahl
Antrieb:
PH 2
Oberfläche:
verzinkt-blau
L:
16 mm
d1:
4,8 mm
d2:
10,9 mm
für Blechstärke:
1,75 - 4,4 mm
Größe:
4,8x16 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: Blechschrauben, Blechtreiber, Bohrschrauben, Kreuzschlitzblechschrauben, Linsenblechschrauben, Rückwand-Blechschrauben, Rückwandblechtreiber, Rückwandbohrschrauben, Selbstbohrschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben, selbstbohrende Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0673*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0859*
€ 0,10222
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0852*
€ 0,10139
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0818*
€ 0,09734
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,081*
€ 0,09639
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0673*
€ 0,08009
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.