Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7504N 3.5x9.5 Torx15 verzinkt Linsen-Bohrschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7504N 3.5x9.5 Torx15 verzinkt Linsen-Bohrschraube
Produktbild zu DIN7504N 3.5x9.5 Torx15 verzinkt Linsen-Bohrschraube
Skizze zu DIN7504N 3.5x9.5 Torx15 verzinkt Linsen-Bohrschraube
Symbol zu DIN7504N 3.5x9.5 Torx15 verzinkt Linsen-Bohrschraube
Symbol zu DIN7504N 3.5x9.5 Torx15 verzinkt Linsen-Bohrschraube
Artikel-Nr.:
     3145-104414410
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     119121
EAN/GTIN:
     4056056017178
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
DIN7504N 3.5x9.5 Torx15 verzinkt Linsen-Bohrschraube

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 15
DIN:
7504
d1:
3,5 mm
d2:
6,9 mm
Form:
N
für Blechstärke:
0,7 - 2,25 mm
k:
2,6 mm
L:
9,5 mm
lb:
ca. 6,8 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
3,5x9,5 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 N Kreuzschraube, DIN 7504 N Linsenkopfschraube, DIN 7504 N Schraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 N, Kreuzschraube DIN 7504 N, Linsenkopfschraube DIN 7504 N, Schraube DIN 7504 N, Linsenbohrschraube, din7504n schraube 3,5x9,5, bohrschraube din 7504 n, bohrschraube din 7504 n stahl, Blechschrauben, Blechtreiber, Bohrschrauben, Innensechsrundbohr, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Linsenblechtreiber, Selbstbohrschrauben, Torx-Bohrschrauben, Torxblechschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben, selbstbohrende Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,025*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0308*
€ 0,03665
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066308001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.