Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7504N 3.5x 22 Torx15 verzinkt Linsen-Bohrschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7504N 3.5x 22 Torx15 verzinkt Linsen-Bohrschraube
Produktbild zu DIN7504N 3.5x 22 Torx15 verzinkt Linsen-Bohrschraube
Skizze zu DIN7504N 3.5x 22 Torx15 verzinkt Linsen-Bohrschraube
Symbol zu DIN7504N 3.5x 22 Torx15 verzinkt Linsen-Bohrschraube
Symbol zu DIN7504N 3.5x 22 Torx15 verzinkt Linsen-Bohrschraube
Artikel-Nr.:
     3145-104414414
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     075043010035022
EAN/GTIN:
     4043952759127
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN7504N 3.5x 22 Torx15 verzinkt Linsen-Bohrschraube

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 15
DIN:
7504
d1:
3,5 mm
d2:
6,9 mm
Form:
N
für Blechstärke:
0,7 - 2,25 mm
k:
2,6 mm
L:
22 mm
lb:
ca. 6,8 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
3,5x22 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube, DIN 7504 N Kreuzschraube, DIN 7504 N Linsenkopfschraube, DIN 7504 N Schraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 N, Kreuzschraube DIN 7504 N, Linsenkopfschraube DIN 7504 N, Schraube DIN 7504 N, Linsenbohrschraube, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, torx linsenschraube din 7504, bohrschrauben ohne din, linsenbohrschraube 4,2x22mm, Blechschrauben, Blechtreiber, Bohrschrauben, Innensechsrundbohr, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Linsenblechtreiber, Selbstbohrschrauben, Torx-Bohrschrauben, Torxblechschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben, selbstbohrende Schrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00937*
€ 0,01381*
2 Tage
6300
1000
€ 5,59*
ab € 0,0106*
€ 0,0145*
2 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00986*
€ 0,01457*
7 Tage
9000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0103*
€ 0,0149*
Lager 3145
1900
1000
€ 5,90*
ab € 0,0425*
€ 0,055*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0544*
€ 0,06474
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0425*
€ 0,05058
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 55,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066308001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.