Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7504N 4.8x 16 Torx25 verzinkt Linsen-Bohrschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7504N 4.8x 16 Torx25 verzinkt Linsen-Bohrschraube
Produktbild zu DIN7504N 4.8x 16 Torx25 verzinkt Linsen-Bohrschraube
Skizze zu DIN7504N 4.8x 16 Torx25 verzinkt Linsen-Bohrschraube
Symbol zu DIN7504N 4.8x 16 Torx25 verzinkt Linsen-Bohrschraube
Symbol zu DIN7504N 4.8x 16 Torx25 verzinkt Linsen-Bohrschraube
Artikel-Nr.:
     3145-104414446
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19534
EAN/GTIN:
     9002730943689
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
DIN7504N 4.8x 16 Torx25 verzinkt Linsen-Bohrschraube

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 25
DIN:
7504
d1:
4,8 mm
d2:
9,5 mm
Form:
N
für Blechstärke:
1,75 - 4,4 mm
k:
3,55 mm
L:
16 mm
lb:
ca. 10,5 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
4,8x16 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 N Kreuzschraube, DIN 7504 N Linsenkopfschraube, DIN 7504 N Schraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 N, Kreuzschraube DIN 7504 N, Linsenkopfschraube DIN 7504 N, Schraube DIN 7504 N, Linsenbohrschraube, bohrschraube din 7504-n, Blechschrauben, Blechtreiber, Bohrschrauben, Innensechsrundbohr, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Linsenblechtreiber, Selbstbohrschrauben, Torx-Bohrschrauben, Torxblechschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben, selbstbohrende Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0392*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0539*
€ 0,06414
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0533*
€ 0,06343
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0475*
€ 0,05653
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,88*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.