Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7504O 3.5x 16 Torx15 verzinkt Senkkopf-Bohrschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7504O 3.5x 16 Torx15 verzinkt Senkkopf-Bohrschraube
Produktbild zu DIN7504O 3.5x 16 Torx15 verzinkt Senkkopf-Bohrschraube
Skizze zu DIN7504O 3.5x 16 Torx15 verzinkt Senkkopf-Bohrschraube
Symbol zu DIN7504O 3.5x 16 Torx15 verzinkt Senkkopf-Bohrschraube
Symbol zu DIN7504O 3.5x 16 Torx15 verzinkt Senkkopf-Bohrschraube
Artikel-Nr.:
     3145-104414512
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0606600100350160000001
EAN/GTIN:
     4044325510574
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 O
DIN 7504 O
DIN 7504 O Bohrschraube
DIN 7504 O Kreuzschlitzschraube
DIN7504O 3.5x 16 Torx15 verzinkt Senkkopf-Bohrschraube

Voll oder Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.


Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 15
DIN:
7504
d1:
3,5 mm
d2:
6,8 mm
Form:
O
für Blechstärke:
0,7 - 2,25 mm
k:
2,1 mm
L:
16 mm
lb:
ca. 6,8 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
3,5x16 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 O Kreuzschraube, DIN 7504 O Schraube, DIN 7504 O Senkkopfschraube, DIN 7504 O Senkschraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 O, Kreuzschraube DIN 7504 O, Schraube DIN 7504 O, Senkkopfschraube DIN 7504 O, Senkschraube DIN 7504 O, bohrschraube din 7504 o, Blechschrauben, Blechtreiber, Bohrschrauben, Innensechsrundbohrschrauben, Selbstbohrschrauben, Senkblechschrauben, Senkbohrschrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, Senkkopfblechtreiber, Torx-Bohrschrauben, Torxblechschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben, selbstbohrende Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0185*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0239*
€ 0,02844
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066308001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.