Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RP-K, REFABO Plus Bohrschraube 6.3x100/E16 Bi-Metall A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu RP-K, REFABO Plus Bohrschraube 6.3x100/E16 Bi-Metall A2
Produktbild zu RP-K, REFABO Plus Bohrschraube 6.3x100/E16 Bi-Metall A2
Produktbild zu RP-K, REFABO Plus Bohrschraube 6.3x100/E16 Bi-Metall A2
Produktbild zu RP-K, REFABO Plus Bohrschraube 6.3x100/E16 Bi-Metall A2
Skizze zu RP-K, REFABO Plus Bohrschraube 6.3x100/E16 Bi-Metall A2
Skizze zu RP-K, REFABO Plus Bohrschraube 6.3x100/E16 Bi-Metall A2
Skizze zu RP-K, REFABO Plus Bohrschraube 6.3x100/E16 Bi-Metall A2
Anwendungsbild zu RP-K, REFABO Plus Bohrschraube 6.3x100/E16 Bi-Metall A2
Anwendungsbild zu RP-K, REFABO Plus Bohrschraube 6.3x100/E16 Bi-Metall A2
Anwendungsbild zu RP-K, REFABO Plus Bohrschraube 6.3x100/E16 Bi-Metall A2
Symbol zu RP-K, REFABO Plus Bohrschraube 6.3x100/E16 Bi-Metall A2
Symbol zu RP-K, REFABO Plus Bohrschraube 6.3x100/E16 Bi-Metall A2
Symbol zu RP-K, REFABO Plus Bohrschraube 6.3x100/E16 Bi-Metall A2
Symbol zu RP-K, REFABO Plus Bohrschraube 6.3x100/E16 Bi-Metall A2
Z-14.1-4
Symbol zu RP-K, REFABO Plus Bohrschraube 6.3x100/E16 Bi-Metall A2
Technisches Datenbaltt zu RP-K, REFABO Plus Bohrschraube 6.3x100/E16 Bi-Metall A2
Artikel-Nr.:
     3145-104414576
Hersteller:
     REFABO
Herst.-Nr.:
     16387/3
EAN/GTIN:
     4005674163873
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
bohrschrauben ohne din
RP-K, REFABO Plus Bohrschraube 6.3x100/E16 Bi-Metall A2

RP-K, REFABO Plus Bohrschraube, Sechskantkopf mit angepresster Scheibe.
Bimetall (Edelstahl A2/Stahl), RUSPERT®

Einsatzbereich:
Befestigung von Sandwich-, Aluminium- und Stahlprofilen auf Aluminium und Stahl.

Produktvorteile:
  • Bimetall (Edelstahl A2/Stahl), RUSPERT®

Technische Daten:
Material: Bimetall (Edelstahl A2/Stahl)
Material Dichtung: Edelstahl A2/EPDM
Verarbeitungsdrehzahl [U/min]: 1.200
Bohrleistung [mm]: 1,5 - 6,0
Anzugsmoment [Nm]: 3,0

Bohrkapazität:
Bauteil 1 [mm]: Stahl 0,4 - 2,0; Aluminium 0,5 - 3,0
Bauteil 2 [mm]: Stahl 0,63 - 5,0; Aluminium 1,5 - 3,0


Hinweis:
  • Aktuell nach abZ geregelt – zukünftig Umstellung auf ETA 21/0306
  • Zulassung: Z-14.1-4, Z-14.1-537, Z-14.4-407
  • Zulassung mit Anlage: Z-14.1-4, Anlage 3.176/3.177/3.341 Z-14.1-537, Anlage 3.1.24/3.2.14/3.1.40 Z-14.4-407, Anlage 2.19 ETA-21/0306, Anhang 24.10/24.11/24.20/24.21/24.30


.

Weitere Informationen:
L:
100 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Oberfläche:
RUSPERT®
Kopfform:
Sechskantkopf mit angepresster Scheibe
Material:
Bimetall, A2 / Stahl
Dichtung:
E16 mm
Kopf ø:
12,6 mm
L1:
50 mm
lb:
7,5 mm
Marke:
REFABO
Type:
RP-K
d1:
6,3 mm
Schlüsselweite:
8 mm
k:
5,1 mm
Klemmbereich:
49-80 mm
Weitere Suchbegriffe: RPK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,446*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,786*
€ 2,12534
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,776*
€ 2,11344
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,716*
€ 2,04204
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,666*
€ 1,98254
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,446*
€ 1,72074
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071223001
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.