Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORD-LOCK Keilsicherungsscheiben NL 4 zinklamellenbeschichtet, - Blister SB-20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Skizze zu NORD-LOCK Keilsicherungsscheiben NL 4 zinklamellenbeschichtet, - Blister SB-20
Skizze zu NORD-LOCK Keilsicherungsscheiben NL 4 zinklamellenbeschichtet, - Blister SB-20
Symbol zu NORD-LOCK Keilsicherungsscheiben NL 4 zinklamellenbeschichtet, - Blister SB-20
LOGO zu NORD-LOCK Keilsicherungsscheiben NL 4 zinklamellenbeschichtet, - Blister SB-20
Artikel-Nr.:
     3145-104415675
Hersteller:
     Nord-Lock
Herst.-Nr.:
     1515
EAN/GTIN:
     7330948017871
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
keilsicherungsscheiben nord lock
NORD-LOCK Keilsicherungsscheiben NL 4 zinklamellenbeschichtet, - Blister SB-20

Das NORD-LOCK® Keilsicherungsscheibenpaar nach DIN 25 201 ist ein rein mechansch wirkendes Maschinenelement, das die Schraubverbindung durch Vorspannkraft anstatt durch Reibung sichert und somit konventionellen Schraubensicherungen überlegen ist.
Wenn die Schraube bzw. die Mutter angezogen wird, prägen sich die Radialrippen der NORD-LOCK® Sicherungsscheiben formschlüssig in die Gegenauflage ein. Das Scheibenpaar sitzt fest an seinem Platz und Bewegungen sind nur noch zwischen den Keilflächen möglich. Schon bei geringster Drehung in Löserichtung erfolgt aufgrund der Keilwirkung eine Erhöhung der Vorspannkraft -die Schraube sichert sich somit selbst. NORD-LOCK® bietet eine zuverlässige Schraubensicherung, auch unter extremen Vibrationen oder dynamischen Belastungen. Aufgrund der hohen Härte der Scheiben, ist der Einsatz auch bei hochfesten Schrauben bis einschließlich der Festigkeitsklasse 12.9 möglich.

Weitere Informationen:
Größe:
NL 4 mm
D:
7,6 mm
Material:
Stahl
T=Dicke des Paares:
1,8 mm
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
für ø:
M4
d:
4,4 mm
Verpackung:
SB-20
Weitere Suchbegriffe: keilsicherungsscheiben, Nord-Lock-Scheiben, Nordlockscheiben, Paarscheiben, Schraubensicherungen, Schraubensicherungsscheiben, Sicherungs-Scheiben, Sicherungsscheiben, verklebte Scheiben
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
4
pro Karton
€ 4,95*
ab € 6,88*
€ 9,67*
3 Tage
4
pro Karton
€ 7,90*
ab € 6,91*
€ 9,71*
5 Tage
4
pro Stück
€ 8,50*
ab € 7,94*
€ 11,10*
5 Tage
4
pro Karton
€ 4,30*
ab € 7,95*
€ 11,34*
Lager 3145
23
pro Packung
€ 5,90*
ab € 23,04*
€ 30,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,72*
€ 36,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,28*
€ 36,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,88*
€ 34,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,51*
€ 32,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,11*
€ 31,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,04*
€ 27,42
pro Packung
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nord-Lock
1563
ab € 9,76*
Ähnlich
Nord-Lock
881320300040000
ab € 0,1765*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.