Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN964A M 5X 40 Messing blank Linsenschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN964A M 5X 40 Messing blank Linsenschraube
Produktbild zu DIN964A M 5X 40 Messing blank Linsenschraube
Skizze zu DIN964A M 5X 40 Messing blank Linsenschraube
Symbol zu DIN964A M 5X 40 Messing blank Linsenschraube
Symbol zu DIN964A M 5X 40 Messing blank Linsenschraube
Artikel-Nr.:
     3145-104420583
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009647009050040
EAN/GTIN:
     4043952328453
Suchbegriffe:
BN 368
BN 541
BN 656
DIN 964
DIN964A M 5X 40 Messing blank Linsenschraube

DIN964A / Ähnlich ISO 2010.

Weitere Informationen:
Material:
Messing
n:
1,2 mm
Form:
A
d2:
9,2 mm
k max.:
2,5 mm
d1:
5 mm
L:
40 mm
Gewindeform:
M
ISO:
2010
t mind.:
2 mm
DIN:
964
Oberfläche:
blank
Größe:
M 5x 40 mm
Antrieb:
Schlitz
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewinde:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 2010, DIN ISO 2010, ISO 2010, Linsensenkkopfschraube DIN 964, PN 82211, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, Linsensenkschraube, linsenkopfschraube m5, linsenkopfschraube, din 964 messing, Edelstahlschrauben, Gewindeschrauben, Hülsenschraube, Liko-Schrauben, Linsen-Senkkopfschrauben, Linsensenkschrauben, Längsschlitzschrauben, M5x40, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Schlitzschrauben, Stabilschraube, rostfreie Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,30*
ab € 0,1336*
€ 0,1787*
5 Tage
800
200
€ 5,99*
ab € 0,149*
€ 0,1986*
6 Tage
unbekannt
200
€ 4,90*
ab € 0,16*
€ 0,20*
2 Tage
560
200
€ 5,59*
ab € 0,1604*
€ 0,2004*
Lager 3145
344
200
Frei Haus
ab € 0,735*
€ 0,875*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,875*
€ 1,04125
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,855*
€ 1,01745
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,815*
€ 0,96985
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,795*
€ 0,94605
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,735*
€ 0,87465
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 175,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
€ 10,42*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
€ 1,98*
Zubehör
WGB
1595910550
€ 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.