Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Linsenkopfschraube
>
Linsensenkschraube
>
Artikel
~ISO7047 4.8 M 6x 20 Phillips KS verzinkt Linsensenkkopfschraube (DIN966A)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104420718
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
096606000200100201
EAN/GTIN:
8056689368056
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
~ISO7047 4.8 M 6x 20 Phillips KS verzinkt Linsensenkkopfschraube (DIN966A)
DIN966A / Ähnlich ISO 7047.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 3
DIN:
966
d1:
6 mm
d2:
11 mm
Festigkeitsklasse:
4.8
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
7047
k max.:
3 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
L:
20 mm
Größe:
M 6x 20 mm
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewinde:
metrisch
... >
Kreuzschlitzschrauben
>
Linsensenkschrauben ähnl. ISO7047/DIN 966A
>
Linsensenkschraube ähnl. ISO 7047/DIN 966A - Ph-KS
Weitere Suchbegriffe:
Kreuzschlitzschraube DIN 966
,
Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7047
,
Kreuzschlitzschraube ISO 7047
,
Kreuzschraube DIN 966
,
Linsenschraube DIN EN ISO 7047
,
Linsenschraube ISO 7047
,
Linsensenkkopfschraube DIN 966
,
Linsensenkschraube DIN 966
,
Linsensenkschraube DIN EN ISO 7047
,
Linsensenkschraube ISO 7047
,
Senkschraube DIN 966
,
Linsensenkschraube
,
linsensenkschraube din 966 m6x20
,
din 966
,
din 966 4.8
,
Eisenschrauben
,
Gewindeschrauben
,
Kreuzschlitzschrauben
,
Liko-Schrauben
,
Linsensenkopfschrauben
,
Linsensenkschrauben
,
M6x20
,
din966
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,091*
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1138*
€ 0,13542
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1123*
€ 0,13364
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1091*
€ 0,12983
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1077*
€ 0,12816
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,091*
€ 0,10829
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 851/1 TH Bits, PH 3 x 25 mm, 05056625001
Wera
05056625001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll, 05052502001
Wera
05052502001
ab € 6,37*
Zubehör
ISO4032/ 8 M 6 verzinkt Sechskantmutter
k.A.
ab € 0,0109*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen