Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~ISO7045 4.8 M 5x 20 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~ISO7045 4.8 M 5x 20 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)
Produktbild zu ~ISO7045 4.8 M 5x 20 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)
Skizze zu ~ISO7045 4.8 M 5x 20 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)
Symbol zu ~ISO7045 4.8 M 5x 20 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)
Symbol zu ~ISO7045 4.8 M 5x 20 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)
Artikel-Nr.:
     3145-104422493
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734224937
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
~ISO7045 4.8 M 5x 20 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)

DIN7985A / Ähnlich ISO 7045.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 2
DIN:
7985
d1:
5 mm
d2:
10 mm
Festigkeitsklasse:
4.8
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
7045
k max.:
3,8 mm
L:
20 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
M 5x 20 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenschraube m5x20 philips, linsenkopfschraube m5, linsenkopfschraube, Eisenschrauben, Gewindeschrauben, Kreuzschlitzschrauben, Linsen-Schrauben, Linsenkopfschrauben, Linsenschrauben, M5x20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0479*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0632*
€ 0,07521
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0622*
€ 0,07402
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0594*
€ 0,07069
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0576*
€ 0,06854
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0566*
€ 0,06735
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,91*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0114*
Zubehör
k.A.
ab € 0,00761*
Zubehör
k.A.
113457
ab € 0,0127*
Zubehör
k.A.
7093-1-050-01-200HV
ab € 0,0299*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.