Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO14583 4.8 M 5x10 Torx 25 verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO14583 4.8 M 5x10 Torx 25 verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)
Produktbild zu ISO14583 4.8 M 5x10 Torx 25 verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)
Skizze zu ISO14583 4.8 M 5x10 Torx 25 verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)
Symbol zu ISO14583 4.8 M 5x10 Torx 25 verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)
Symbol zu ISO14583 4.8 M 5x10 Torx 25 verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)
Artikel-Nr.:
     3145-104422846
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19420
EAN/GTIN:
     9002732035870
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
ISO14583 4.8 M 5x10 Torx 25 verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)

Entspricht DIN 7985A.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 25
DIN:
7985
d1:
5 mm
d2:
9,5 mm
Festigkeitsklasse:
4.8
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
14583
k max.:
3,7 mm
L:
10 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
M 5x10 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: DIN 7985 TORX, DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube ISO 14583, ISO 14583, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube torx m5x10, din 7985 tx, din 7985, Eisenschrauben, Gewindeschrauben, Innensechsrundschrauben, Linsen-Schrauben, Linsenkopfschrauben, Linsenschrauben, M5x10, Torx-Schrauben, Torxschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0494*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0671*
€ 0,07985
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,066*
€ 0,07854
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0626*
€ 0,07449
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0494*
€ 0,05879
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,42*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0114*
Zubehör
k.A.
ab € 0,00759*
Zubehör
k.A.
113457
ab € 0,0127*
Zubehör
k.A.
8-0300-0530-0125-01-A
ab € 0,0776*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.