Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN601 4.6 M 8x 25 verzinkt-blau Mutterschraube (Bauschraube)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN601 4.6 M 8x 25 verzinkt-blau Mutterschraube (Bauschraube)
Produktbild zu DIN601 4.6 M 8x 25 verzinkt-blau Mutterschraube (Bauschraube)
Skizze zu DIN601 4.6 M 8x 25 verzinkt-blau Mutterschraube (Bauschraube)
Symbol zu DIN601 4.6 M 8x 25 verzinkt-blau Mutterschraube (Bauschraube)
Symbol zu DIN601 4.6 M 8x 25 verzinkt-blau Mutterschraube (Bauschraube)
Artikel-Nr.:
     3145-104422923
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006014100080025
EAN/GTIN:
     4043952114872
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
DIN601 4.6 M 8x 25 verzinkt-blau Mutterschraube (Bauschraube)

Entspricht EN ISO 4016 ausgenommen M10/12.

Weitere Informationen:
b:
22 mm
DIN:
601
d1:
8 mm
E:
14,2 mm
Gewindeform:
M
ISO:
4016
k:
5,3 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
13 mm
Größe:
M 8x 25 mm
Festigkeitsklasse:
4.6
L:
25 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Sechskantkopf
Antrieb:
Aussensechskant
SW:
13 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5000
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0574*
€ 0,0834*
5 Tage
3800
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0634*
€ 0,0869*
1 Tag
2660
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0637*
€ 0,0875*
6 Tage
5000
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0621*
€ 0,0876*
Lager 3145
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,318*
€ 0,398*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 79,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6130530
ab € 4,60*
Zubehör
k.A.
7093-1-080-01-200HV
ab € 0,055*
Zubehör
k.A.
440R-090-01
ab € 0,1272*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.