Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN601 4.6 M16x130 verzinkt-blau Mutterschraube (Bauschraube)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN601 4.6 M16x130 verzinkt-blau Mutterschraube (Bauschraube)
Produktbild zu DIN601 4.6 M16x130 verzinkt-blau Mutterschraube (Bauschraube)
Skizze zu DIN601 4.6 M16x130 verzinkt-blau Mutterschraube (Bauschraube)
Symbol zu DIN601 4.6 M16x130 verzinkt-blau Mutterschraube (Bauschraube)
Symbol zu DIN601 4.6 M16x130 verzinkt-blau Mutterschraube (Bauschraube)
Artikel-Nr.:
     3145-104423028
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734230280
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
DIN601 4.6 M16x130 verzinkt-blau Mutterschraube (Bauschraube)

Entspricht EN ISO 4016 ausgenommen M10/12.

Weitere Informationen:
b:
44 mm
DIN:
601
d1:
16 mm
E:
26,17 mm
Gewindeform:
M
ISO:
4016
k:
10 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
24 mm
Größe:
M16x130 mm
Festigkeitsklasse:
4.6
L:
130 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Sechskantkopf
Antrieb:
Aussensechskant
SW:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, din601 m16x130, din 601 4.6, din 601, Mutternschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,3915
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 24
ab € 6,06*
Zubehör
k.A.
1052-180-01
ab € 1,38*
Zubehör
k.A.
436-175-01
ab € 0,9125*
Zubehör
k.A.
7093-1-160-01-200HV
ab € 0,383*
Zubehör
k.A.
440R-175-01
ab € 0,75*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.