Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Sechskantschraube
>
DIN 601
>
Artikel
DIN601 4.6 M16x280 verzinkt-blau Mutterschraube (Bauschraube)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104423037
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
9002730564211
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
DIN601 4.6 M16x280 verzinkt-blau Mutterschraube (Bauschraube)
Entspricht EN ISO 4016
ausgenommen M10/12.
Weitere Informationen:
b:
57 mm
DIN:
601
d1:
16 mm
E:
26,17 mm
Gewindeform:
M
ISO:
4016
k:
10 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
24 mm
Größe:
M16x280 mm
Festigkeitsklasse:
4.6
L:
280 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Sechskantkopf
Antrieb:
Aussensechskant
SW:
24 mm
... >
Sechskantschrauben mit Mutter
>
Sechskantschrauben mit Mutter DIN 601
>
Sechskantschraube mit Mutter DIN 601 - 4.6 Stahl v
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantschraube DIN 601
,
din 601 4.6
,
din 601
,
din 601 m16
,
Mutternschraube
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,985*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,235*
€ 8,60965
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,915*
€ 8,22885
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,665*
€ 7,93135
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,435*
€ 7,65765
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,135*
€ 7,30065
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,985*
€ 5,93215
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEDORE 19 24 Steckschlüsseleinsatz 1/2", 6-kant, 24 mm
Gedore
19 24
ab € 6,06*
Zubehör
DIN1052 M16 verzinkt Scheibe für Holzkonstruktionen
k.A.
1052-180-01
ab € 1,38*
Zubehör
DIN436 M16 verzinkt Vierkantscheibe für Holzkonstruktionen
k.A.
436-175-01
ab € 0,9125*
Zubehör
ISO7093-1 200HV M16 verzinkt Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche
k.A.
7093-1-160-01-200HV
ab € 0,383*
Zubehör
ISO7094 M16 verzinkt Scheibe für Holzkonstruktionen (DIN440R)
k.A.
440R-175-01
ab € 0,75*
Zubehör
STALOC 2S43 mittelfeste Schraubensicherung 50ml
STALOC
104408945
ab € 22,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen