Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN601 4.6 M16x280 feuerverzinkt Mutterschraube (Bauschraube)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN601 4.6 M16x280 feuerverzinkt Mutterschraube (Bauschraube)
Produktbild zu DIN601 4.6 M16x280 feuerverzinkt Mutterschraube (Bauschraube)
Skizze zu DIN601 4.6 M16x280 feuerverzinkt Mutterschraube (Bauschraube)
Symbol zu DIN601 4.6 M16x280 feuerverzinkt Mutterschraube (Bauschraube)
Symbol zu DIN601 4.6 M16x280 feuerverzinkt Mutterschraube (Bauschraube)
Artikel-Nr.:
     3145-104423244
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734232444
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
DIN601 4.6 M16x280 feuerverzinkt Mutterschraube (Bauschraube)

Entspricht EN ISO 4016 ausgenommen M12.
Feuerverzinkung nach EN 10684.

Weitere Informationen:
b:
57 mm
DIN:
601
d1:
16 mm
E:
26,17 mm
Gewindeform:
M
ISO:
4016
k:
10 mm
L:
280 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
s:
24 mm
Größe:
M16x280 mm
Festigkeitsklasse:
4.6
Kopfform:
Sechskantkopf
Antrieb:
Aussensechskant
Gewinde:
metrisch
SW:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, din 601 4.6, din 601, din 601 m16, Mutternschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,515*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,795*
€ 8,08605
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,735*
€ 8,01465
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,515*
€ 7,75285
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,325*
€ 7,52675
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 5,515*
€ 6,56285
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 24
ab € 6,06*
Zubehör
k.A.
436-175-02
ab € 1,2075*
Zubehör
k.A.
7093-1-160-02-200HV
ab € 0,7175*
Zubehör
k.A.
41562
ab € 1,38*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.