Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN601 4.6 M20x380 feuerverzinkt Mutterschraube (Bauschraube)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN601 4.6 M20x380 feuerverzinkt Mutterschraube (Bauschraube)
Produktbild zu DIN601 4.6 M20x380 feuerverzinkt Mutterschraube (Bauschraube)
Skizze zu DIN601 4.6 M20x380 feuerverzinkt Mutterschraube (Bauschraube)
Symbol zu DIN601 4.6 M20x380 feuerverzinkt Mutterschraube (Bauschraube)
Symbol zu DIN601 4.6 M20x380 feuerverzinkt Mutterschraube (Bauschraube)
Artikel-Nr.:
     3145-104423297
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734232970
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
DIN601 4.6 M20x380 feuerverzinkt Mutterschraube (Bauschraube)

Entspricht EN ISO 4016 ausgenommen M12.
Feuerverzinkung nach EN 10684.

Weitere Informationen:
b:
65 mm
DIN:
601
d1:
20 mm
E:
32,95 mm
Gewindeform:
M
ISO:
4016
k:
12,5 mm
L:
380 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
s:
30 mm
Größe:
M20x380 mm
Festigkeitsklasse:
4.6
Kopfform:
Sechskantkopf
Antrieb:
Aussensechskant
Gewinde:
metrisch
SW:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, din 601 4.6, din 601, Mutternschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,8714
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,05*
€ 23,8595
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,22*
€ 22,8718
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,8246
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,1463
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,2907
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6132580
ab € 8,74*
Zubehör
k.A.
436-220-02
ab € 1,775*
Zubehör
k.A.
7093-1-200-02-200HV
ab € 1,30*
Zubehör
k.A.
440R-220-02
ab € 2,52*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.