Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4017 8.8 M14x 60 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4017 8.8 M14x 60 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Produktbild zu ISO4017 8.8 M14x 60 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Skizze zu ISO4017 8.8 M14x 60 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu ISO4017 8.8 M14x 60 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu ISO4017 8.8 M14x 60 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104424052
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10044753
EAN/GTIN:
     4026303052436
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO4017 8.8 M14x 60 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft

Entspricht DIN 933 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
d1:
14 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewindeform:
M
k:
8,8 mm
ISO:
4017
Material:
Stahl
E:
23,36 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
21 mm
L:
60 mm
Größe:
M14x 60 mm
Antrieb:
Aussensechskant
Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde:
metrisch
SW:
21 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, din 933 16x60, Aussensechskantschrauben, M14x60, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
172
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,664*
€ 0,884*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 19,35*
€ 26,10*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 22,08*
€ 29,50*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,884*
€ 1,05196
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,854*
€ 1,01626
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,814*
€ 0,96866
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,664*
€ 0,79016
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 44,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6131500
ab € 5,92*
Zubehör
k.A.
751V00000140
ab € 0,1098*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0916*
Zubehör
k.A.
7089-140-01-200HV
ab € 0,105*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.