Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 Gewinde bis Kopf 8.8 0239/001/01 14x60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4017 8.8 M14x 60 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Produktbild zu ISO4017 8.8 M14x 60 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Skizze zu ISO4017 8.8 M14x 60 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu ISO4017 8.8 M14x 60 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu ISO4017 8.8 M14x 60 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Artikel-Nr.:
     6012C-88853808
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0239/001/01 14x60
EAN/GTIN:
     4026303052436
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Sechskantschraube ISO 4017 Gewinde bis Kopf 8.8 0239/001/01 14x60

Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf 8.8 ISO 4017 galv. verzinkt HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
14
Länge bis Unterkante Kopf:
60 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
237
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,654*
€ 0,864*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 19,35*
€ 26,21*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 22,01*
€ 29,30*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,30*
€ 34,867
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,43*
€ 31,4517
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,72*
€ 29,4168
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 23,41*
€ 27,8579
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 22,86*
€ 27,2034
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 22,01*
€ 26,1919
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4402* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6131500
ab € 5,92*
Zubehör
k.A.
751V00000140
ab € 0,1094*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0956*
Zubehör
k.A.
7089-140-01-200HV
ab € 0,116*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.