Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4017 M12x 55 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4017 M12x 55 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Produktbild zu ISO4017 M12x 55 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Skizze zu ISO4017 M12x 55 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu ISO4017 M12x 55 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu ISO4017 M12x 55 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104424150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40172120055
EAN/GTIN:
     4036758190324
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO4017 M12x 55 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft

Entspricht DIN 933 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
s:
18 mm
E:
20,03 mm
L:
55 mm
d1:
12 mm
Oberfläche:
A2
Material:
Edelstahl
ISO:
4017
k:
7,5 mm
Gewindeform:
M
Größe:
M12x 55 mm
Festigkeitsklasse:
70
Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Aussensechskant
SW:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 a2, din 933, schraube m12 din 933, Aussensechskantschrauben, Edelstahlschrauben, M12x55, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
277
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,646*
€ 0,866*
3 Tage
130
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,915*
€ 41,775*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,866*
€ 1,03054
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,836*
€ 0,99484
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,796*
€ 0,94724
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,646*
€ 0,76874
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 43,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6131260
ab € 5,19*
Zubehör
k.A.
0127212
ab € 0,035*
Zubehör
k.A.
40322120
ab € 0,187*
Zubehör
k.A.
ab € 0,77*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0839*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.