Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN580 M 6 blank Ringschraube mit CE Kennzeichnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN580 M 6 blank Ringschraube mit CE Kennzeichnung
Produktbild zu DIN580 M 6 blank Ringschraube mit CE Kennzeichnung
Skizze zu DIN580 M 6 blank Ringschraube mit CE Kennzeichnung
Symbol zu DIN580 M 6 blank Ringschraube mit CE Kennzeichnung
Symbol zu DIN580 M 6 blank Ringschraube mit CE Kennzeichnung
Datenblatt zu DIN580 M 6 blank Ringschraube mit CE Kennzeichnung
Betriebsanleitung
Artikel-Nr.:
     3145-104424987
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0063900000600000000099
EAN/GTIN:
     4044325324638
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
DIN580 M 6 blank Ringschraube mit CE Kennzeichnung

Ringschrauben werden oftmals als Befestigungspunkte verwendet. Dazu die Schraube in ein entsprechendes Gewinde vollständig einschrauben undvorzugsweise senkrecht belasten.
Nur für leichte Hebe und Transporttätigkeiten. Bitte beachten Sie vor dem Verarbeiten die Hinweise in der Montageanleitung!

mit CE Kennzeichen

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
d1:
6 mm
d2:
20 mm
DIN:
580
Festigkeitsklasse:
C15E
Gewindeform:
M
b:
13 mm
d3:
36 mm
h:
36 mm
d4:
20 mm
Hinweis:
nicht Bestandteil DIN
Größe:
M 6 mm
Bezeichnung:
Ringschraube
CE-Kennzeichen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 580, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, din 580 c15e m6, din 580 m6, din 580 c15e, Baustellensicherheit, Einschraubring, Kloben, Klöberl, Ringschrauben, Ösenschrauben, Schraubring, Transportschrauben, Transportösen, Ösen-Schrauben
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
98
25
€ 5,90*
ab € 1,51*
€ 2,03*
1
€ 5,46*
ab € 1,50*
€ 2,26*
1
€ 3,90*
ab € 1,70*
€ 2,56*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 50,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.