Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube C 15 E DIN580 0639/000/99 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN580 M 6 blank Ringschraube mit CE Kennzeichnung
Produktbild zu DIN580 M 6 blank Ringschraube mit CE Kennzeichnung
Skizze zu DIN580 M 6 blank Ringschraube mit CE Kennzeichnung
Symbol zu DIN580 M 6 blank Ringschraube mit CE Kennzeichnung
Symbol zu DIN580 M 6 blank Ringschraube mit CE Kennzeichnung
Datenblatt zu DIN580 M 6 blank Ringschraube mit CE Kennzeichnung
Betriebsanleitung
Artikel-Nr.:
     3517A-68866208
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0639/000/99 6
EAN/GTIN:
     4044325324638
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580

Ringschraube C 15 E DIN580 0639/000/99 6

Ringschrauben C 15 E 1 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
6
Schraubsystem:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
98
25
€ 5,90*
ab € 1,51*
€ 2,03*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 1,50*
€ 2,26*
1
€ 3,90*
ab € 1,70*
€ 2,56*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.