Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN976-1 Form A 4.6 M 8x 80 verzinkt Gewindestück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN976-1 Form A 4.6 M 8x 80 verzinkt Gewindestück
Produktbild zu DIN976-1 Form A 4.6 M 8x 80 verzinkt Gewindestück
Skizze zu DIN976-1 Form A 4.6 M 8x 80 verzinkt Gewindestück
Symbol zu DIN976-1 Form A 4.6 M 8x 80 verzinkt Gewindestück
Artikel-Nr.:
     3145-104425131
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     082.08080.1020
EAN/GTIN:
     8712547302630
Suchbegriffe:
DIN 976
m 8x80 din 976
din 976
din 976 m8
DIN976-1 Form A 4.6 M 8x 80 verzinkt Gewindestück

Gewindestücke nach DIN 976 für eine Vielzahl an Anwendungen.

Hinweis:
Festigkeitsklasse: 4.6 - 5.8. Je nach Hersteller.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Festigkeitsklasse:
4.6
Gewindeform:
M
Form:
A
DIN:
976
Größe:
M 8x80 mm
d1:
8 mm
L:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Ankerstangen, Bolzen, Gewindebolzen, Gewindestangen, Gewindestücke, Stehbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2725*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3625*
€ 0,43138
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3425*
€ 0,40758
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3325*
€ 0,39568
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3225*
€ 0,38378
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2725*
€ 0,32428
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
'097626 80
ab € 0,3504*
Zubehör
k.A.
097628 90
ab € 0,626*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.