Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN976-1 (eh. 975) 4.8 M27x1000 verzinkt Gewindestange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN976-1 (eh. 975) 4.8 M27x1000 verzinkt Gewindestange
Produktbild zu DIN976-1 (eh. 975) 4.8 M27x1000 verzinkt Gewindestange
Skizze zu DIN976-1 (eh. 975) 4.8 M27x1000 verzinkt Gewindestange
Symbol zu DIN976-1 (eh. 975) 4.8 M27x1000 verzinkt Gewindestange
Artikel-Nr.:
     3145-104425186
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734251865
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
DIN976-1 (eh. 975) 4.8 M27x1000 verzinkt Gewindestange

DIN 976 Gewindestangen, sind Stäbe mit Außengewinde, die auf beiden Seiten weder einen Kopf noch Antrieb besitzen.

Hinweis:
Festigkeitsklasse: 4.8 - 5.8. Je nach Hersteller.

Weitere Informationen:
DIN:
976
d1:
27 mm
Gewindeform:
M
L:
1000 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Festigkeitsklasse:
4.8
Gewindesteigung:
3 mm
Größe:
M27x1000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 976 4.8, din 976, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,788*
Zubehör
k.A.
7089-270-01-200HV
ab € 0,5975*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.