Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN976-1 (eh. 975) 8.8 M27x1000 blank Gewindestange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN976-1 (eh. 975) 8.8 M27x1000 blank Gewindestange
Produktbild zu DIN976-1 (eh. 975) 8.8 M27x1000 blank Gewindestange
Skizze zu DIN976-1 (eh. 975) 8.8 M27x1000 blank Gewindestange
Symbol zu DIN976-1 (eh. 975) 8.8 M27x1000 blank Gewindestange
Artikel-Nr.:
     3145-104425262
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734252626
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
DIN976-1 (eh. 975) 8.8 M27x1000 blank Gewindestange

Festigkeitsklasse 8.8 mit gelbem Punkt gekennzeichnet.

Weitere Informationen:
DIN:
976
d1:
27 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewindeform:
M
L:
1000 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
Gewindesteigung:
3 mm
Größe:
M27x1000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 976 8.8, din 976, 1 Meter, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke, M27x1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.