Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN976-1 (eh. 975) 8.8 M14x1000 verzinkt Gewindestange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN976-1 (eh. 975) 8.8 M14x1000 verzinkt Gewindestange
Produktbild zu DIN976-1 (eh. 975) 8.8 M14x1000 verzinkt Gewindestange
Skizze zu DIN976-1 (eh. 975) 8.8 M14x1000 verzinkt Gewindestange
Symbol zu DIN976-1 (eh. 975) 8.8 M14x1000 verzinkt Gewindestange
Artikel-Nr.:
     3145-104425277
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734252770
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
DIN976-1 (eh. 975) 8.8 M14x1000 verzinkt Gewindestange

Festigkeitsklasse 8.8 mit gelbem Punkt gekennzeichnet.

Weitere Informationen:
DIN:
976
d1:
14 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewindeform:
M
L:
1000 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Gewindesteigung:
2 mm
Größe:
M14x1000 mm
Weitere Suchbegriffe: gewindestange m14x2 1000mm, din 976, din 976 8.8, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,0961*
Zubehör
k.A.
7089-140-01-200HV
ab € 0,115*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.